呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
水書筆ぺん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704479
品番
KG205-110S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
水書用紙専用の水書筆ぺんです。「とめ・はね・はらい」がしやすいようコシのある穂先で、水入れ部分は水道から直接水を入れられるので扱いも簡単。扱いやすい中字。
線の太さ
中字
用途
水書用具・国語・かきかた
材質
本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs
寸法(mm)
13径×180
繰り返し・詰め替え
対応