KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506 KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506 KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506 KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506 KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506 KN37-54 水書練習用紙 呉竹 52704506

水書練習用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード52704506 品番KN37-54
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙です。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。無地の練習用紙が3枚入っています。サイズはB5版で、小学校で使用されている教科書と同じサイズ。水書用紙は約1000回程度繰り返し乾かして練習することができます。

用途水書用具・国語・かきかた 仕様無地 セット内容練習用紙無地3枚入り 材質水書用紙:紙・顔料、台紙:紙、個袋:PP サイズB5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする