KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515 KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515 KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515 KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515 KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515 KN37-55 水書練習用紙 呉竹 52704515

水書練習用紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード52704515 品番KN37-55
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙です。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。8マス国語ノートと同じマスの大きさのマス目入り練習用紙が3枚入っています。サイズはB5版で、小学校で使用されている教科書と同じサイズ。水書用紙は約1000回程度繰り返し乾かして練習することができます。

用途水書用具・国語・かきかた 仕様マス目入り セット内容練習用紙マス目入り3枚入り 材質水書用紙:紙・顔料、台紙:紙、個袋:PP サイズB5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする