トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
油性ボールペン替芯CS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704533
品番
FCR-162D
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
油性ボールペン替え芯。0.7mmボール。緑インク。
インク色
緑
インク
油性
商品タイプ
替芯・替インク
ボール径(Φmm)
0.7
用途
筆記
幅W×全長(mm)
最大3×88
入数
1本