デビカ
デビカの 図工/美術/画材/書道
デビカの 書道用品
デビカの 書道セット他
ダブル丸筒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704594
品番
13100
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
筆も収納できる小筒付きでダブル保管できます。
用途
書道用紙、作品を保護します。
材質
本体・小筒:PE、ストラップ:PVC、金具:スチール
色
ブルー
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:54×365、小筒:24×270