デビカ
デビカの 図工/美術/画材/書道
デビカの 書道用品
デビカの 書道セット他
ダブル丸筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704603
品番
13101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
筆も収納できる小筒付きでダブル保管できます。
用途
書道用紙、作品を保護します。
材質
本体・小筒:PE、ストラップ:PVC、金具:スチール
色
ピンク
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:54×365、小筒:24×270