セキュリティホイッスル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52704628 品番103107
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

人の耳に聞こえやすいとされる、約3.000Hz付近、95dB以上の音(メーカー測定)。約30cmまで伸びるスパイラルチェーン付き。キャップ付きでゴミの詰まりや汚れを防止します。ランドセルやかばんに取付しやすい金属フック付き。

材質フック・二重リング:スチール(ニッケルメッキ)、チェーン:PU、ホイッスル:ABS。キャップ:PP ブルー 用途緊急時、災害時の合図に便利です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×9×185 音量(dB)約95、約3.000Hz チェーン長さ(cm)最長約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52704628
2024-07-25
用途:
登山遭難時
建設業・工事業

音が明瞭で、無事救助されるでしょう。
軽量なところも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする