#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656
#78オチアユ ラストエース168 EverGreen INTERNATIONAL 52704656

ラストエース168

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(1本×1パック)
#78オチアユ
注文コード
52704656
品番
#78オチアユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品

用途
巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション
#78オチアユ
全長(cm)
16.8
自重(g)
約26(フック除く)
入数(本)
1
リングサイズ
【スナップ】#3
フックサイズ
#2(EGトレブルマジック)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする