付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
仕様●壁掛け●融着スリープ数:12●融着トレイ(個):2●ゴムホルダ付属数:3
材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
質量(kg)4
色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)スチール
タイプ融着接続タイプ・単芯仕様(ケーブル出力ORコード出力)
寸法H(mm)342
寸法D(mm)80
寸法W(mm)290
板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1
芯数12
材質(扉)スチール
色(本体)ベージュ5Y7/1
色(扉)ベージュ5Y7/1
色(パネル)ベージュ5Y7/1
適合アダプタ-
材質(パネル)スチール
入出線数(出線)12条(ケーブル)