スプライスボックス HSBV

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 芯数24 タイプ融着接続タイプ・単芯仕様(ケーブル出力ORコード出力) 注文コード52704706 品番HSBV-C24-B
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は芯数・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ 仕様●壁掛け●融着スリープ数:24●融着トレイ(個):3●ゴムホルダ付属数:6 材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS 質量(kg)4 スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒 材質(本体)スチール タイプ融着接続タイプ・単芯仕様(ケーブル出力ORコード出力) 寸法H(mm)342 寸法D(mm)80 寸法W(mm)290 板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1 芯数24 材質(扉)スチール 色(本体)ベージュ5Y7/1 色(扉)ベージュ5Y7/1 色(パネル)ベージュ5Y7/1 適合アダプタ- 材質(パネル)スチール 入出線数(出線)12条(ケーブル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする