瞬足なわとびEL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52704707 品番103550
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm〜180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。

付属品名前シール 材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙 ミッドブルー 全長(m)3 ロープ仕様九面体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52704707
2021-11-30
用途:
質の良い縄跳びです(子供用)
適斎塾 様

身体を動かす運動の道具として、子供が喜んで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする