びーだま

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード52704716 品番113100
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

再生ガラスを使った、キラキラびーだま。環境にやさしい再生材利用。大玉1個入り!

適合年齢(歳)5 仕様STマーク合格品 材質びーだま:リサイクルソーダガラス、ネット袋:PE 寸法(Φmm)大玉:約25、中玉:約17 入数約33個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする