デビカ
デビカの 玩具/おもちゃ
デビカの 伝統玩具
おはじき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52704725
品番
113101
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
はじいてあそぶ、昔なじみのおはじき。環境にやさしい再生材利用
適合年齢(歳)
5以上
仕様
STマーク合格品
材質
おはじき:リサイクルソーダガラス、ネット袋:PE
寸法(Φmm)
15〜20
入数
約77個
注意
※サイズは一定ではありません。