デビカ
デビカの ファイリング
デビカの ファイル
デビカの Z式ファイル/レバーファイル
Wファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52704829
品番
33802
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
大きい紙(A3)から小さい紙(A4)までとじられる。A3が入る大型ポケット付き!
サイズ
A4
色
クリア
種類
レバーファイル
タイプ
タテ型
用途
A4・A3サイズがはさめるファイル
材質
表紙・ポケット:PP、クリップ・レバー:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×27×320