2WAYタイプシャープナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52704883 品番43716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

電池でも手動でも削れる!乾電池鉛筆けずり。電池と手動、どちらでも削れるから、いつでもどこでも使えます。テーブルやデスク上にぴったりなコンパクト設計。

電源電動 ブルー 材質本体:ABS、窓:PC、刃:SK-2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×64×72 使用電池単三乾電池2本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする