曜日別特売
HSY-4FC スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業 52704916

HSY-4FC スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業 52704916
HSY-4FC スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業 52704916

スプライスボックス(小形タイプ) HSY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個芯数4タイプ融着+アタブタ接続タイプ注文コード52704916品番HSY-4FC
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

屋内用露出型

付属品40mm融着スリープ4本仕様壁掛け質量(kg)2N-8サテンタイプ融着+アタブタ接続タイプ寸法A(mm)220寸法D(mm)242寸法E(mm)-寸法B(mm)150寸法C(mm)50材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm芯数4適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下適合アダプタFC4個入出線数(入線)1条(ケーブル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする