サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング器具 CT
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52705118
品番
CT-SB
参考基準価格(税別)
¥37,780
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
手軽に使えるエントリーモデル
付属品
角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
仕様
【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
色
スカイブルー
質量(g)
約2220
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720