S-スライド 垂直親綱用スライド(1本吊り専用) SLD型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52705328 品番SLD
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
軽くてコンパクトで操作も簡単。

仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27) 適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16〜18mm 質量(g)約605

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52705328
2021-07-20
用途:
屋根塗装
建設業・工事業

従業員 安全の為に装着し、事故のないように努めることができます
他店よりコスパが高く素晴らしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする