SHK-JFLRA01 JFBOX左右A プラダンのヤマコー 52705398 SHK-JFLRA01 JFBOX左右A プラダンのヤマコー 52705398 SHK-JFLRA01 JFBOX左右A プラダンのヤマコー 52705398 SHK-JFLRA01 JFBOX左右A プラダンのヤマコー 52705398

JFBOX左右A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52705398 品番 SHK-JFLRA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。カラーボックスの1枠内に横に2個置くことができますのでスペースを有効に使えます。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)5 取手あり 付属品プラリベット白、穴取っ手白 形状プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×180×240 内寸奥行(mm)230 内寸幅(mm)160 目付(g/m2)1000 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)240 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×235 内寸高さ(mm)235
注意
※個人宅配送不可
※組み立てをお願いします。組み立てに必要なパーツは付属しております。
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする