バイブレーションコントローラー 軽量タイプ 制振材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 52705828 品番 AT-AQ350
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。
・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと破れにくいアルミニウムシートとガラスクロスの二重構造で高い追従性と制振効果を発揮します。
・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。
・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用しました。

材質ブチルゴム・アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)1.7 質量(g)約350(1個) 外形寸法(mm)500×250 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする