バイブレーションコントローラー 高重量タイプ 制振材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 52705880 品番 AT-AQ550
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。
・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。
・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。
・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。
・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。

材質ブチルゴム・アルミニウム 厚さ(mm)4.3 質量(g)約860(1個) 外形寸法(mm)500×250 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする