ドアチューニング材 アブソーブウェーブ 吸音材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 52705925 品番 AT-AQ470
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアブソーブウェーブです。
・アウターパネルに等に貼り付けることで不要な音を吸収しより良いオーディオ環境を実現するための製品です。
・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。
・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。
・強力な粘着剤でしつかり貼り付け、長期間の使用を実現。

材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)凹7/凸16 質量(g)約60(1個) 外形寸法(mm)500×150 入数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする