ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 52706029 品番 AT-AQ491P10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。
・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。
・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。
・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。

材質アルミニウム・ガラス繊維・ポリ工チレンフォーム・ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)8 質量(g)約225(1個) 外形寸法(mm)500×750 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする