ドアチューニング材 インナーアブソーバー 吸音・断熱材

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 52706047 品番 AT-AQ440
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバーです。
・7.0mm厚スポンジを貼り付けることで、車内の吸音性・断熱効果を高めるアイテムです。
・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
・切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。

材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)7 質量(g)約170(1個) 外形寸法(mm)750×500 入数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
車のイメージチェンジ時
運輸・通信業

愛車で音楽を聴く時、ロードノイズが気になるため購入しました。フロアマットに貼っただけですが、だいぶ静かになり満足しています。ドライブが楽しくなりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする