ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 52706090 品番 AT-AQ430
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。
・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。
・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。
・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。
・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。

材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム 厚さ(mm)6 質量(g)約170(1個) 外形寸法(mm)500×150 入数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする