材質ポリプロピレン
形状C(弁当箱型)
色グレー
内寸奥行(mm)867
内寸幅(mm)620
底面サイズA1
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×120
内寸高さ(mm)120
取手あり(ベルト取付)
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管
付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 各1枚
仕様10枚用
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)902×675×145
外寸法・幅(mm)675
外寸法・高さ(mm)145
外寸法・奥行(mm)902