ライフガード セーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52706527 品番 LA03-BK-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

EVA×ラバーのセメント製法です。
高耐滑性能のラバーソールを採用しており動摩擦係数0.20以上ソールを使用しています。
適度な屈曲性と抜群のフィット感で、疲労を軽減します。
中敷にはEVAカップインソールを使用しています。
スリップオンシューズですがゴムシューレスストッパー付きですのでフィット感が上がります。

サイズ(cm)26 ブラック 材質アッパー:合成皮革、ポリエステル、ソール:合成ゴム、先芯:鋼製 機能耐滑性、屈曲性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする