曜日別特売
AT-RX25/0.7 PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technica 52706686

AT-RX25/0.7 PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technica 52706686
AT-RX25/0.7 PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technica 52706686

PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(0.7m)
内容量1巻(0.7m)注文コード52706686品番AT-RX25/0.7
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。
・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。
・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。
・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。

仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167長さ(m)0.7ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする