クーラーバッグ アルミ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52706764 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

冷たいものや熱いものの持ち運びに便利なバッグです。

材質(本体)ポリエチレンテレフタート、アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエチレン 材質(ハンドル)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×120×310(取っ手を含む375) 収納量500mLペットボトルが6本 用途保冷バッグとして
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長時間の車内放置や直射日光は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52706764 - 29194814 - アルミクーラーバッグ 大和物産 アルミクーラーバッグ 大和物産 1個 189 税込208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52706764
2023-07-15
用途:
冷凍食品の送付

宅配を冷蔵便で送る際、冷凍食品を当該バックに入れて同梱するのに用いるが、1日後に到着してもかなり硬さが保たれているようだ。

対象商品:
52706764
2023-07-21
用途:
コンパクト
その他業種

少量の食品を持ち運びするのにピッタリ。お弁当やペットボトルを入れておくのに便利かな。

対象商品:
52706764
2023-04-19
用途:
商品の持ち運び、発送時の梱包として。
日清食品チルド株式会社 様 (製造業)

コンパクトで使いやすいのですが、サイズ展開(Mサイズ)があったら、なお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
52706764
2022-01-30
用途:
買い物時、お弁当入れにも使ってます。
サービス業

保温効果あるかないか、時間や温度にもよりますがそこまで期待しなければ、問題なく使えます。
冷たいものなら保冷剤をいれて、凍ってるものをいれる時は水滴が…
わかって使えば問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
52706764
2021-12-29
用途:
要冷蔵のサンプル保管
大和製罐株式会社 様 (教育・研究機関)

要冷蔵のサンプルを測定してから社用車で持ち帰るのに発泡スチロールの箱を使用していたのですが、サンプル自体は小さいのでコンパクトなバックを使用しようと思いました。バックだと荷物の隙間に収納できるので持ち運びが楽になりました。

対象商品:
52706764
2022-01-18
用途:
テイクアウト用
飲食業

軽くて丈夫でとても使い勝手がいいサイズです。同じ物がホームセンターにありましたが、そこよりも安値でした。

対象商品:
52706764
2021-08-26
用途:
買い物時の冷却用に

買い物時、生肉・生魚などを入れるのに購入しました。以前はスーパーで買ったのですが、これ3倍くらいのお値段でした。安かったので購入しました。肉は立てても入れられるのですが、お刺身はそれが出来ないので、底部分がもう少し大きいものもあれば良いのにな〜と思いました。歩いている途中で破れる恐れもあるので、更にエコバッグに入れて持ち歩いています。

対象商品:
52706764
2021-09-06
用途:
買い物・弁当入れ
卸売・小売業

マチがあるので、わりと入ります。弁当箱も特に大きい物でなければ斜めにならずに入るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする