キャンピングキャリー 折りたたみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 注文コード52706817 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グッドデザイン賞受賞!ペットのお出かけグッズペットと旅行やお出かけを楽しむ時のかわいい移動アイテムのペットキャリーです。左右どちらからでも開閉しますので車の座席を選ばず設置可能です。引っかけ部にかけるだけで簡単に取り付けられるシートベルト固定機能付きです。
使わない時は折りたたみをしてスリムに収納ができます。扉はワンタッチで取り外すことができます。
プラスチック製なので、丈夫なハードタイプです。

材質本体、ベルト取付部:ポリプロピレン 扉、扉軸:スチール 質量(kg)2.2 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×48.5×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする