画像準備中

お得用洗濯ピンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100個) 注文コード52706887 品番NFC21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

割れにくくバラバラにならない

材質本体:PP、バネ:硬鋼線、ワイヤー:被膜鉄線 ブルー タイプ小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.9×1.2×6 入数(個)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52706887
2025-11-30
用途:
洗濯物を干す
サービス業

丁度よい弾力で使いやすいです。挟むところに穴があるので通気性があります。
持つところに穴があるので紐を通すこともでき便利な洗濯ピンチです。つくりもしっかりしていて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする