らくハピ アルコール除菌EX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 52707053 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません
●「らくハピ アルコール除菌EX」のつめかえ用(大容量5L)
●毎日の除菌で健やかな生活に(第三者機関データ取得済の除菌性能)
●手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去。※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
●食卓やキッチンまわりを清潔にします。
●食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)なので、キッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心。
●ベタつかない。清潔感ある使い心地。
●二度拭き不要だから、気になったときに気軽に使えます。
●天然成分(ユズ種子エキス、柿抽出物)W配合。
●つぶして捨てられるボトル採用
【品名:アルコール除菌剤】

使用方法
※必ず「らくハピアルコール除菌EX」のボトルにつめかえて使用する。
※つめかえる時は、付属のノズルを正しくつけて使用する。
【使用場所と使い方】
●冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブ:乾いた布等にスプレーして拭く。その後の二度拭きは不要。
●まな板、包丁、台ふきん、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナー:水分を除去した後、対象が濡れる程度にスプレーする。その後の拭き取りや洗い流しは不要。
●食卓、調理台:直接スプレーして、布等で拭き取る。または布等にスプレーして拭き取る。その後の二度拭きは不要。
【使用できないもの】
●銅・鉄製品●白木や桐の家具●漆器●ワックス・ニス・ペンキの塗装部●アクリル製・スチロール製のプラスチック●食品
【ノズルの使い方】
●つけ方
(1)ボトル本体のキャップをはずす。
(2)カチッと音がするまで、ノズルをしっかり押し込む。
※押し込む時、ボトル側面を強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。
■つめかえ方
(1)栓をあけ注ぎ口を持たずに、ボトルの取っ手を持ってゆっくりそそぐ。
【横倒し禁止】
●内容液が入っている間は、横倒ししたり、外から力をかけたりしない。破裂したり、内容液が漏れる場合がある。
【ボトルはつぶして捨てられます】
(1)キャップをはずした状態で、ボトルの本体を横倒しして、空気を出しながら押しつぶす。手で押さえながら、折り目に沿ってつぶすと簡単。
(2)再度ふくらまない様にキャップやノズルのフタを閉める。
商品タイプ詰替 成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 容量5L シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×300×130 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※飲み物ではありません。
※用途以外に使用しない。
※飲まない。人体や食品に使用しない。
※換気をよくして使用する。
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込まない。
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塗装面・印刷面等の変色、色落ち、シミの心配があるものは目立たない所で試してから使う。
※床や家具・建具にかかった場合は、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※目に入った場合:流水で十分に洗い流す。
※飲んだ場合:大量の水を飲ませる。
※万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52707053
2023-10-11
用途:
食堂のテーブル清掃に使用

詰替を注文しています。取扱がいいので改善点は特になしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする