木工用先溝G型ショートビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52707568 品番 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。
先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。
木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。
先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。
扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。

ドリル径(Φmm)3 軸径(Φmm)六角軸6.35 材質普通鋼 全長(mm)80 溝長(mm)45 用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 適合機種電気ドリル・インパクトドライバ14.4V以上 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする