曜日別特売
9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683

9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683
9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683
9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683
9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683
9 木工用先溝G型ショートビット スターエム 52707683

木工用先溝G型ショートビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9
9
8.5
9.5
10
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
12.5
13
13.5
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
36
全長(mm)100
軸径(Φmm)六角軸6.35
溝長(mm)60
内容量1本注文コード52707683品番9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。
先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。
木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。
先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。
扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。

用途
一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
ドリル径(Φmm)9軸径(Φmm)六角軸6.35材質普通鋼全長(mm)100溝長(mm)60適合機種電気ドリル・インパクトドライバ14.4V以上最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする