BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 作業現場標識
BIGMAN(ビッグマン)の 法令許可票
工事表示板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52708217
品番
BHH-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途
工事表示板
材質
熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート
寸法(mm)
400×500×5
文字内容
建築基準法による確認済
質量(g)
135
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。