昇降機能付き折り畳み会議テーブル(棚付き)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52708296 品番 KG-1845T(IV)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル

アイボリー 質量(kg)16 幅(mm)1800 高さ(mm)700〜900 奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジ グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする