弘益
弘益の デスク・テーブル
弘益の 会議テーブル
弘益の 折りたたみ会議テーブル
昇降機能付き折り畳み会議テーブル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52708348
品番
KG-1845(RO)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能な折り畳み会議テーブル
色
ローズ
質量(kg)
15
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700〜900
奥行(mm)
450
材質(フレーム)
スチール(28 mm)/メラミン焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板 (t28 mm)/フラッシュ加工・ソフトエッジ
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません