スチール両面ホワイトボード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52708479 品番 WBS-1809RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

両面ホワイトボード マグネット使用可能
回転ストッパー付
キャスター:ダブルロック機構付4個
粉受付
マーカー (赤・黒) ・イレイザー付

種類脚付・無地 フレームスチール/粉体塗装 (ホワイト) 本体寸法(mm)1890×525×1810 表示内容無地 材質(表面)スチール ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1810×910(厚19) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする