富士倉
富士倉の 非常用電源
富士倉の 非常用電源オプション
防水ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
MC4/DC7909変換ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
注文コード
52708610
品番
BA-SP200BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。
持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途
停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。
付属品
MC4/DC7909変換ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
質量(kg)
6.15
出力
400W DC38.3V 10.45A
定格出力
200W
本体サイズ(mm)
幅1095×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行50×高さ987(収納時)
使用環境温度(℃)
マイナス20〜40
出力端子
MC4コネクター
防水保護等級
IP65
パネル
モノクリスタルライン
注意
※富士倉ポータブルバッテリーB-500・B-1000・B-2000・BA-2000・BA-3000、B-2000・BA-4000・BA-6000に対応している純正オプションソーラーパネルです。
※本製品は携帯用です。常設用ではありません。