日本ペイントマリン
日本ペイントマリンの 船体・船底塗料
日本ペイントマリンの 船底防汚塗料
マリアートAF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
52708680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途
係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。
色
青
容量(kg)
4
塗装
2回
硬化時間(時間)
20℃:1
没水可能時間
20℃:8時間
塗装間隔
20℃:6時間以上
注意
※防汚成分として亜酸化銅を使用しているため、アルミニウム、軽合金等の船体に適していません。また、ドライブやペラへの塗装もできません。電蝕発生の恐れがあります。
※白は塗装直後はライトグレーですが、没水後白に変わっていきます。