マリアートX ネオ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 52708829 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。 ブラック 容量(g)500 塗装2回 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:8時間 塗装間隔20℃:6時間以上
注意
※本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。
※塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52708829
2024-09-18
用途:
プレジャーボートのドライブの腐食防止
その他業種

友人がドライブ腐食のために利用していたし、塗りやすいと話しから利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする