マリアートXネオ エアゾール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 52708856 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。
ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。
また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。
マリアート X と併用して頂くことも可能です。

用途
スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。
アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。
ブラック 容量(mL)300 硬化時間(時間)20℃:1 没水可能時間20℃:6時間 塗装間隔20℃:4時間以上
注意
※現在塗布してある塗料の銘柄がご不明の際は、出来るだけその塗料を剥離した上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする