100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード52708873 品番NO.106HB-P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8321,998
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)240 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 旋回半径(mm)62 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 偏芯E(mm)22 取付座厚さt(mm)3.2 座金寸法(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする