マリアートP200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4kg) 注文コード52708899 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

FRPの新艇時に3〜4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。
また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。
無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。

用途2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。 セット内容塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg 容量(kg)4 指触乾燥時間(分)20℃:40 塗装1回 硬化時間(時間)20℃:12 塗装間隔20℃:12時間以上
注意
※エポキシ樹脂塗料は5℃以下の低温条件下では硬化が遅延します。5℃以上で塗装してください。
※塗り重ね可能時間(最長5日)を過ぎた場合は、塗装前に80〜100番のサンドペーパーで目粗しをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする