日本ペイントマリン
日本ペイントマリンの 船体・船底塗料
日本ペイントマリンの 船底防汚塗料
マリアートF100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
52708908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途
マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。
色
ホワイト
容量(kg)
1
引火点(℃)
24
指触乾燥時間(分)
20℃:20
硬化時間(時間)
20℃:1
塗装間隔
20℃:3時間以上
注意
※常時没水部には適していません。
※0℃〜35℃の間で塗装してください。
※本商品を取り扱う場合は、必ず皮膚への付着、目への接触を避けるように、手袋、保護メガネ、マスク、保護クリーム等を使用してください。
※塗装中及び乾燥中には充分な換気を実施し、必要に応じてガス濃度検知を実施してください。