グラフィックデジタル指示計 CSD-912B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52709047 品番CSD-912B-07-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,000
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

視認性の良い広視野角6.2インチTFTカラー液晶タッチパネルを採用
計量状態のグラフ表示が可能
100種類の配合計量が出来る銘柄メモリ
1000回/秒の高速A/D変換 (内部分解能 24ビット)
RS-485インターフェイス、及びシリアルインターフェイス標準装備
ワイド電源対応
CEマークマーク適合品

表示
【状態表示】 総量、正味量、風袋引、固定風袋、安定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、大投入/S1、 中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、満量、零付近、完了、投入/排出、 単純比較/シーケンス/四段/計量中/排出中/混合中設定値表示 定量、定量前1、定量前2、過量、不足、落差
【銘柄表示】 銘柄番号:0〜99、銘柄名:最大15 文字
【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)
【単位表示】 無し、g、kg、t、lb、N、kN 切換可
【累積表示】 累積値:0〜9 999 999 999、累積回数:0〜999 999
電源電圧(V)AC100〜240(許容可変範囲:AC85〜264)50/60Hz 仕様CEマーク適合品、電流出力 4 mA〜20 mA、CC-Link付 質量(kg)約1.6 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)0〜40 分解能A/D内部分解能:24 ビット フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10、100 Hz 切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×132(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCKする)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う) 別売付属品電流出力(DC4mA〜20mA)、CC-Linkインターフェイス 入力感度0.3 μV/d 以上 (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999〜999 999 表示器広視野角6.2 インチTFTカラー液晶表示器、ドット数:640×240 dots、ドットピッチ:0.077 mm×0.231 mm 消費電力(VA)約20 (別売品無し、AC100 V にて)、最大約 30 (別売品装着、AC100 V) A/Dサンプリングタイム200 回/s(1000 回/s、100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s 切換可) 温度の影響零点 ±0.1 μV/℃、感度 ±0.000 8 %F.S./℃(入力感度0.3 μV/d以上にて校正時) バックライトLEDの輝度輝度:約240 cd/m2 (typ.)、寿命:25℃にて約40000 h (typ.)で表面輝度が初期の50%に達する 非直線性0.01 %F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、 A/D サンプリングデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V〜3.1 mV/V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする