※使用例

a29879 <インテックス社製>電動エアーベッドIV ファミリー・ライフ 52709179 a29879 <インテックス社製>電動エアーベッドIV ファミリー・ライフ 52709179 a29879 <インテックス社製>電動エアーベッドIV ファミリー・ライフ 52709179

<インテックス社製>電動エアーベッドIV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52709179 品番 a29879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド
体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。
世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破!
2018年10月〜2022年11月
メーカー調べ
電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!!
シングルの場合
ダイヤルを回してわずか約2〜3分でベッドのできあがり。
使わない時は約2〜3分で空気抜きができます。
表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。
マット厚33cm
収納袋付き
3ヶ月間保証書付き

付属品収納袋 材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布 質量(kg)(約)4.7 グレー サイズシングル 種類エアーベッド 消費電力(W)100 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)(約)136 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)99×191×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする