※使用例

掛布団カバーになる衿付きマイヤー2枚合わせ毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52709215 品番 a3116210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

掛布団カバーにもなる暖かな2枚合わせ毛布
布団を入れずにそのまま使えばワイドな2枚合わせ毛布として、中に掛布団を入れれば暖かカバー毛布として使えます。
サイドファスナーで布団の出し入れ楽々。6ヵ所ずれ防止ひも付
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ポリエステル100%(プリント)、衿・裏地:ポリエステル100%(無地) 質量(kg)(約)1.6 ブルー サイズシングル 寸法(cm)(約)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする