※使用例

a31344 HOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組 ファミリー・ライフ 52709249 a31344 HOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組 ファミリー・ライフ 52709249

HOTα あったか5層敷パッドプレミアム2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚組) 注文コード52709249 品番a31344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自分の身体の熱を保温して寒い夜もあったか!
お使いの敷布団やマットレスにセットするだけで届いたその日から暖かく眠れます。
吸湿発熱綿とアルミシートを含む5層構造で快適な暖かさが長続き。朝までぐっすりの寒い冬におすすめの敷きパッドです。
あったか5層構造:やわらかフランネル生地・蓄熱綿・吸湿発熱綿(抗菌防臭加工)・アルミシート層・裏生地
ふわふわ気持ちいい♪
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き。
触れた直後からポカポカ
洗濯機で丸洗いOK!
+約2.9度の暖かさ!
吸湿発熱性試験<絶乾→30度×90%RHの環境下にて本品中材中層(吸湿発熱綿)と汎用綿(未加工)に吸湿させ、発熱した温度を測定した平均値の比較温度。表記の温度は試験値です。
吸湿発熱・蓄熱素材・アルミ保温・抗菌防臭
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パッド(表側・裏側)・ゴム部:ポリエステル100%、中材:(上層)ポリエステル100%・(中層)ポリエステル50%・レーヨン50%・(下層)ポリプロピレン100%・アルミニウム ブラウン サイズシングル 質量(g)(約)830(1枚) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)100×205×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする