※使用例

0425510 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709276 0425510 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709276 0425510 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709276 0425510 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709276

コンビニエンステーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52709276 品番0425510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に引き寄せて使えるテーブル。
使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!
わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!
天板の角度は3段階に調節できます!
脚の高さは7段階に調節できます!
折りたたんでコンパクトに収納できます。
食事の時に・パソコンに・書き物に
一部組立式

ライトブラウン 材質天板:PVC、本体:ステンレス・スチール 質量(kg)(約)2.9 幅(cm)54 高さ(cm)55.5〜72 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)54×44×55.5〜72、収納時:(約)56×53×7 天板寸法(cm)(約)幅50×奥行40 高さ調整範囲(mm)555〜720(使用時) 奥行き(cm)44 収納時寸法(cm)(約)56×53×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする